Melbye - Kabelsko Cu DIN 6 M6 - 2050321
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 6
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 6 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701226781
Elnummer
2050321
Leverandørens varenummer
2050321
Typebeskrivelse
2050321
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
6
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
6 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Kobber presskabelsko produsert iht. DIN 46235 - DR-serie fra Cimco.
DR-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.
Alle kabelsko er merket med produsentens navn, kabeltverrsnitt og diameter på hull for tilkobling.
DR-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.
Alle kabelsko er merket med produsentens navn, kabeltverrsnitt og diameter på hull for tilkobling.


