Melbye - Kabelsko Cu DIN 95 M16 - 2045005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 16
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 95 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701226972
Elnummer
2045005
Leverandørens varenummer
2045005
Typebeskrivelse
2045005
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
16
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
95 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
Kobber presskabelsko produsert iht. DIN 46235 - DR-serie fra Cimco.
DR-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.
Alle kabelsko er merket med produsentens navn, kabeltverrsnitt og diameter på hull for tilkobling.
DR-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.
Alle kabelsko er merket med produsentens navn, kabeltverrsnitt og diameter på hull for tilkobling.