Utgått

Melbye - Kabelsko skru 16-95 MC 16-95 X12 - 2018391

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelsko skru 16-95 MC 16-95 X12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 16...35 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 35...95 mm²

  • Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 16...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701217086

Elnummer

2018391

Leverandørens varenummer

2018391

Typebeskrivelse

2018391

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, RE:

16...35 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

35...95 mm²

Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:

13

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

35...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:

35...95 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Med avbrytbart hode:

Ja

Skrukabelsko for 1 kV. Brukes på kobber og Aluminium. Har bolter som knekker ved riktig moment.