Melbye - KABELSKO UNIVERSAL - 2018335

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE - 25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 25...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 25...150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701014265
Elnummer
2018335
Leverandørens varenummer
2018335
Typebeskrivelse
Skrukabelsko - 1 kV, Al/Cu
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, RE:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
25...150 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
25...150 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
25...150 mm²
Ledermateriale:
Aluminium/kobber
Overflatebeskyttelse:
Blank
Med avbrytbart hode:
Ja
Min. AWG størrelse:
0000
Maks. AWG størrelse:
300 kcmil


