Melbye - Kabelskritt 30-15 (30-10) - 1166580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt - 2,5...25 mm²
Diameter før krymping - 30 mm
Driftstemperaturområde - -30...135 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007878
Elnummer
1166580
Leverandørens varenummer
1166580
Typebeskrivelse
Kabelskritt for 2-leder kabel
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt:
2,5...25 mm²
Diameter før krymping:
30 mm
Driftstemperaturområde:
-30...135 °C
Diameter etter krymping:
10 mm
Totallengde etter krymping:
90 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
12 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
4 mm


