Melbye - KABELSKRITT 3x35-150 - 1166656
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt - 35...150 mm²
Diameter før krymping - 55 mm
Driftstemperaturområde - -30...135 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008493
Elnummer
1166656
Leverandørens varenummer
1166656
Typebeskrivelse
Kabelskritt for 3-leder kabel
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt:
35...150 mm²
Diameter før krymping:
55 mm
Driftstemperaturområde:
-30...135 °C
Diameter etter krymping:
23 mm
Totallengde etter krymping:
170 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
25 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
9 mm