Melbye - KABELSKRITT 4x35-150 - 1166663
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 35...150 mm²
Diameter før krymping - 60 mm
Driftstemperaturområde - -30...135 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008554
Elnummer
1166663
Leverandørens varenummer
1166663
Typebeskrivelse
Kabelskritt for 4-leder kabel
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
35...150 mm²
Diameter før krymping:
60 mm
Driftstemperaturområde:
-30...135 °C
Diameter etter krymping:
25 mm
Totallengde etter krymping:
180 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
25 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
8 mm


