Melbye - Kabelskritt 50-24 - 1166581

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelskritt 50-24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder

  • Nominellt tverrsnitt - 35...150 mm²

  • Diameter før krymping - 50 mm

  • Driftstemperaturområde - -30...135 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701007885

Elnummer

1166581

Leverandørens varenummer

1166581

Typebeskrivelse

Kabelskritt for 2-leder kabel

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

For kabler og ledninger, 3-leder

Nominellt tverrsnitt:

35...150 mm²

Diameter før krymping:

50 mm

Driftstemperaturområde:

-30...135 °C

Diameter etter krymping:

24 mm

Totallengde etter krymping:

120 mm

Innvendig diameter på finger før krymping:

21 mm

Innvendig diameter på finger etter krymping:

7 mm

Trykk- og vanntett forsegling på plast-, papir- og gummikabler. Innvendig belagt med lim. UV-bestandig og halogenfri. God kjemisk bestandighet.