Melbye - Kabeltrekkstrømpe 19-25mm 858/1931 - 8855132

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabeltrekkstrømpe 19-25mm 858/1931

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 19...25 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Lukket

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 55,4 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701038117

Elnummer

8855132

Leverandørens varenummer

8855132

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - For store bela

For kabeldiameter:

19...25 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Lukket

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

55,4 kN

Den spesielle flettingen gir strømpen ekstra god gripeevne.