Melbye - Kabeltrekkstrømpe 20-30mm - 8855112

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabeltrekkstrømpe 20-30mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter fra/til - 20...30 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Åpen

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 22,5 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701037981

Elnummer

8855112

Leverandørens varenummer

8855112

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Med dobbelt øye

For kabeldiameter fra/til:

20...30 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Åpen

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

22,5 kN

KABELTREKKSTRØMPE 20-30MM