Melbye - Kabeltrekkstrømpe 30-40mm - 8855123

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabeltrekkstrømpe 30-40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter fra/til - 30...40 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Åpen

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 36,9 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701038063

Elnummer

8855123

Leverandørens varenummer

8855123

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Snørestrømpe m/

For kabeldiameter fra/til:

30...40 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Åpen

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

36,9 kN

KABELTREKKSTRØMPE 30-40MM