Melbye - Kabeltrekkstrømpe 6-13mm - 8855130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter fra/til - 6...13 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Lukket
Materiale - Andre
Maks trekkraft - 22,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701038094
Elnummer
8855130
Leverandørens varenummer
8855130
Typebeskrivelse
Trekkstrømpe - For store bela
For kabeldiameter fra/til:
6...13 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Lukket
Materiale:
Andre
Maks trekkraft:
22,5 kN
Den spesielle flettingen gir strømpen ekstra god gripeevne.