Melbye - Kabeltrekkstrømpe 80-95mm - 8855107

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabeltrekkstrømpe 80-95mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 80...95 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Lukket

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 73,2 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701037967

Elnummer

8855107

Leverandørens varenummer

8855107

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Med enkelt øye,

For kabeldiameter:

80...95 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Lukket

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

73,2 kN

Kabeltrekkstrømpe 80-95mm, bruddlast 73,2kN