Melbye - Kabeltrekkstrømpe 30-40mm - 8855103

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabeltrekkstrømpe 30-40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 30...40 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Lukket

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 36,9 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701037929

Elnummer

8855103

Leverandørens varenummer

8855103

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Med enkelt øye,

For kabeldiameter:

30...40 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Lukket

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

36,9 kN

Kabeltrekkstrømpe 30-40mm, bruddlast 36,9kN