Melbye - Kabeltrekkstrømpe 40-50mm - 8855114

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabeltrekkstrømpe 40-50mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 40...50 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Åpen

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 54,9 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701038001

Elnummer

8855114

Leverandørens varenummer

8855114

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Med dobbelt øye

For kabeldiameter:

40...50 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Åpen

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

54,9 kN

KABELTREKKSTRØMPE 40-50MM