Melbye - Kabeltrekkstrømpe 50-65mm - 8855105

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 50...65 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Lukket

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 54,9 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701037943

Elnummer

8855105

Leverandørens varenummer

8855105

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Med enkelt øye,

For kabeldiameter:

50...65 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Lukket

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

54,9 kN

Kabeltrekkestrømpe 50 - 65 mm.

Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 740mm