Melbye - Karabin MGO open - 8883461

Melbye
KopierKopier
Melbye - Karabin MGO open

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 280 mm

  • Med skruekobling - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Med øye - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701359205

Elnummer

8883461

Leverandørens varenummer

8883461

Typebeskrivelse

8883461

Materiale:

Aluminium

Lengde:

280 mm

Med skruekobling:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Med øye:

nei

Melbye fører et stort utvalg av karabinkroker fra Petzl. VI fører karabiner med forskjellig type låsesystemer som skrulår, tri-act lås, tvistlås og uten lås. Alle karabinene er godkjent i hht gjeldende normer.