Utgått

Melbye - KILEAVSPENNINGSKLEMME - 2850047

Melbye
KopierKopier
Melbye - KILEAVSPENNINGSKLEMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023816

Elnummer

2850047

Leverandørens varenummer

2850047

Typebeskrivelse

2850047

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Materiale:
Kropp: Al-legering, smidd.
Øvrige detaljer: Stål, varmgalvanisert. Bolt sikret med mutter og splint.

Utførelse i henhold til IEC 61284. Klemmer f.o.m. el.nr. 2850051 har loopføringer.