Melbye - Kileavspenningsklemme 566.04/04I - 2850052
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023847
Elnummer
2850052
Leverandørens varenummer
2850052
Typebeskrivelse
2850052
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Materiale:
Kropp: Al-legering, smidd.
Øvrige detaljer: Stål, varmgalvanisert. Bolt sikret med mutter og splint.
Utførelse i henhold til IEC 61284. Klemmer f.o.m. el.nr. 2850051 har loopføringer.
For bruk på Aluminium, Aluminium legert og FeAl liner
Kropp: Al-legering, smidd.
Øvrige detaljer: Stål, varmgalvanisert. Bolt sikret med mutter og splint.
Utførelse i henhold til IEC 61284. Klemmer f.o.m. el.nr. 2850051 har loopføringer.
For bruk på Aluminium, Aluminium legert og FeAl liner