Melbye - Kileavspenningsklemme 566.04/14I - 2850053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023854
Elnummer
2850053
Leverandørens varenummer
2850053
Typebeskrivelse
2850053
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Materiale: Kropp: Al-legering, smidd.
Øvrige detaljer: Stål, varmgalvanisert.
Bolt sikret med mutter og splint.
Klemmer f.o.m. el.nr. 2850052 har loopføringer.
Øvrige detaljer: Stål, varmgalvanisert.
Bolt sikret med mutter og splint.
Klemmer f.o.m. el.nr. 2850052 har loopføringer.