Utgått

Melbye - Kileavspenningsklemme 566.15/25Ma - 2850055

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kileavspenningsklemme 566.15/25Ma

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023878

Elnummer

2850055

Leverandørens varenummer

2850055

Typebeskrivelse

2850055

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Materiale:
Kropp: Al-legering, smidd.
Øvrige detaljer: Stål, varmgalvanisert. Bolt sikret med mutter og splint.

Utførelse i henhold til IEC 61284. Klemmer f.o.m. el.nr. 2850051 har loopføringer.

For bruk på Aluminium, Aluminum legert og FeAl liner. Kan benyttes på BLL 157 AlMgSi