Utgått

Melbye - Klemme jordtråd A4, rustfri 6mm - 2850897

Melbye
KopierKopier
Melbye - Klemme jordtråd A4, rustfri 6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Komposittmateriale

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Diameter - 6 mm

  • UV-bestandig - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701146294

Elnummer

2850897

Leverandørens varenummer

2850897

Typebeskrivelse

2850897

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Komposittmateriale

Overflatebeskyttelse:

Andre

Diameter:

6 mm

UV-bestandig:

Ja

For feste av jordtråd på komposittmast, klammer er rustfitt med gummiinnlegg