Melbye - Klemme jordtråd A5, rustfri 8mm - 2850898
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Komposittmateriale
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701146300
Elnummer
2850898
Leverandørens varenummer
2850898
Typebeskrivelse
2850898
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Komposittmateriale
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Diameter:
8 mm
For feste av jordtråd på komposittmast, klammer er rustfitt med gummiinnlegg


