Utgått

Melbye - Klemme jordtråd A6 , rustfri 10mm - 2850899

Melbye
KopierKopier
Melbye - Klemme jordtråd A6 , rustfri 10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Komposittmateriale

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Diameter - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701146317

Elnummer

2850899

Leverandørens varenummer

2850899

Typebeskrivelse

2850899

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Komposittmateriale

Overflatebeskyttelse:

Andre

Diameter:

10 mm

For feste av jordtråd på komposittmast, klammer er rustfitt med gummiinnlegg