Melbye - Klips til 4-/6-/9-/4XL-løps - 2821756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
7070701022536
Elnummer
2821756
Leverandørens varenummer
2821756
Typebeskrivelse
2821756
Brukes til å feste 110 / 160mm overgangsadapter til Multikanal, då brukes minst en på hver side av tilkoblingen (4 stk).
Bør også brukes hvis kanalen ligger i miljøer der det forventes stor termisk utvidelse eller sammentrekning. Då brukes minst en på hver side av kanalen.
Hvis Clipless-systemet av en eller annen grunn skulle gå i stykker på Multikanalen, er det mulig å bruke disse klips til å feste kanalene sammen, på den måten trenger ikke hele 1 meters seksjonen å byttes ut.
Klips egenskaper
Material Fjærstål
Tykkelse mm 0,80
Varme hardhet HRC 43-52
Størrelse mm 69,4 x 25,4 x 0,8
Bør også brukes hvis kanalen ligger i miljøer der det forventes stor termisk utvidelse eller sammentrekning. Då brukes minst en på hver side av kanalen.
Hvis Clipless-systemet av en eller annen grunn skulle gå i stykker på Multikanalen, er det mulig å bruke disse klips til å feste kanalene sammen, på den måten trenger ikke hele 1 meters seksjonen å byttes ut.
Klips egenskaper
Material Fjærstål
Tykkelse mm 0,80
Varme hardhet HRC 43-52
Størrelse mm 69,4 x 25,4 x 0,8


