Melbye - KLOSTANG C403-0291 - 8871125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 0...24 kV
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 1350...1350 mm
Diameter - 31,75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041995
Elnummer
8871125
Leverandørens varenummer
8871125
Typebeskrivelse
Klostang for jordingsapparat m
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
0...24 kV
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
1350...1350 mm
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Det mest allsidige verktøyet på AUS fronten, klostangen er lett å bruke på det aller meste utstyrene som er designet for å løfte med en krok.
Designet på toppen er for å låse fast klemmen i posisjon når klemmen er dratt ned i huset i rett spor. Mekanismen for håndtaket er laget slik med "to knapp funksjon" at klemmen ikke kan løsnes fra kroken ved en uhell.
Designet på toppen er for å låse fast klemmen i posisjon når klemmen er dratt ned i huset i rett spor. Mekanismen for håndtaket er laget slik med "to knapp funksjon" at klemmen ikke kan løsnes fra kroken ved en uhell.


