Melbye - KLOSTANG C403-1035 - 8871064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 1700...2440 mm
Diameter - 31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041605
Elnummer
8871064
Leverandørens varenummer
8871064
Typebeskrivelse
KLOSTANG C403-1035
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
1700...2440 mm
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Det mest allsidige verktøyet på AUS fronten, klostangen er lett å bruke på det aller meste utstyrene som er designet for å løfte med en krok.
Designet på toppen er for å låse fast klemmen i posisjon når klemmen er dratt ned i huset i rett spor. Mekanismen for håndtaket er laget slik med "to knapp funksjon" at klemmen ikke kan løsnes fra kroken ved en uhell.
Toppseksjonen er laget av skumfylt stang (ikke den svarte enden der kroken er). Designet bidrar til å holde smuss og fuktighet ute. Mulighet for å dra ut stangen for å holde nok avstand fra linjen.
Første forlengelse (utgangspunkt): 1,66m
Andre forlengelse: 2,13m
Tredje forlengelse (siste): 2,44m
Designet på toppen er for å låse fast klemmen i posisjon når klemmen er dratt ned i huset i rett spor. Mekanismen for håndtaket er laget slik med "to knapp funksjon" at klemmen ikke kan løsnes fra kroken ved en uhell.
Toppseksjonen er laget av skumfylt stang (ikke den svarte enden der kroken er). Designet bidrar til å holde smuss og fuktighet ute. Mulighet for å dra ut stangen for å holde nok avstand fra linjen.
Første forlengelse (utgangspunkt): 1,66m
Andre forlengelse: 2,13m
Tredje forlengelse (siste): 2,44m


