Melbye - Koblingsskinne for avleder 3 stk - 2862000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profil
Lengde - 280 mm
Bredde - 40 mm
Høyde - 180 mm
Fleksibel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701311104
Elnummer
2862000
Leverandørens varenummer
2862000
Typebeskrivelse
2862000
Modell / utførelse:
Profil
Lengde:
280 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
180 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Tilbehørsatser for overspenningsavledere