Melbye - Koffert for Al-bakker 130kN - 2017999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 22
Høyde - 125 mm
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701335193
Elnummer
2017999
Leverandørens varenummer
2017999
Typebeskrivelse
2017999
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
22
Høyde:
125 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
Ja
Med romdelere:
Ja
Farge:
Grå
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
420 mm
Dybde:
500 mm
Passer også til B1350-UC og HT131-UC.


