Melbye - KOMPLETT SKJØT M/MELLOMHYLSE - 1167427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt - 6...25 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701076508
Elnummer
1167427
Leverandørens varenummer
1167427
Typebeskrivelse
1167427
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt:
6...25 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
Ja
Settet inneholder:
4 stk skruskjøtehylser Al/Cu
Oljestopp
Faseslanger (mellomslange og ytterslange)
Krympeskritt
Mastik
Renseserviett
Trykkrymp
RK
Fjærklemme
Pussepapir
Montasjeveiledning
Komplette sett for diverse tverrsnitt til ombyggingssett der det er nødvendig. Halogenfri.


