Melbye - Kontaktklemme, Al GKG16 - 2862056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...70 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Materiale avgreningsleder - Aluminium
Klemme isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701026770
Elnummer
2862056
Leverandørens varenummer
2862056
Typebeskrivelse
2862056
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...70 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
16...70 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Aluminium
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling


