Melbye - Kontaktklemme, Al GKG43 - 2862057
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 25...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 25...120 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Materiale avgreningsleder - Aluminium
Klemme isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701026787
Elnummer
2862057
Leverandørens varenummer
2862057
Typebeskrivelse
2862057
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
25...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
25...120 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Aluminium
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrueforbindelse