Melbye - Kontaktklemme, Al loop 1PA100-020 - 2871703

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kontaktklemme, Al loop 1PA100-020

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 46,2...46,2 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 46,2...46,2 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

  • Materiale avgreningsleder - Aluminium

  • Klemme isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701028521

Elnummer

2871703

Leverandørens varenummer

2871703

Typebeskrivelse

2871703

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

46,2...46,2 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

46,2...46,2 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Aluminium

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Forbindelsestype:

Andre

Loopklemmene er utført i korrosjonsbestandig aluminiumlegering. Linekanalene har riller.
For aluminium-, al-legering-, ACSR-, AACSR-og alumoweld ledere. Standard: DIN 48075