Melbye - Kontaktklemme, Al loop 1PA100-460 - 2871716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 636,6...636,6 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 636,6...636,6 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium
Materiale avgreningsleder - Aluminium
Klemme isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701028637
Elnummer
2871716
Leverandørens varenummer
2871716
Typebeskrivelse
2871716
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
636,6...636,6 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
636,6...636,6 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium
Materiale avgreningsleder:
Aluminium
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Forbindelsestype:
Andre