Melbye - Kontaktklemme, Al loop Al NR. 120, FEAL 95-26,7, Ø 17,2-19,0 - 2871708

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kontaktklemme, Al loop Al NR. 120, FEAL 95-26,7, Ø 17,2-19,0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 175,8...175,8 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 175,8...175,8 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium

  • Materiale avgreningsleder - Aluminium

  • Klemme isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701028569

Elnummer

2871708

Leverandørens varenummer

2871708

Typebeskrivelse

2871708

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

175,8...175,8 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

175,8...175,8 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium

Materiale avgreningsleder:

Aluminium

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Forbindelsestype:

Andre

Loopklemmene er utført av korrosjonsbestandig aluminiumlegering. Linekanalene har riller.