Melbye - KONTAKTKROK JKS20C - 28 787 48

Melbye
KopierKopier
Melbye - KONTAKTKROK JKS20C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. Kortslutningstrøm - 42,5 kA

  • Konstruktionstype - Rett

  • Monteringsmetode - For gjengebolter

  • Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Bøyle

  • Diameter festepunkt - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701029870

Elnummer

2878748

Leverandørens varenummer

28 787 48

Typebeskrivelse

2878748

Maks. Kortslutningstrøm:

42,5 kA

Konstruktionstype:

Rett

Monteringsmetode:

For gjengebolter

Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:

Bøyle

Diameter festepunkt:

15 mm

Kontaktkrokene er varmpresset av elektrolytisk kobber og forniklet. For tykkere skinner eller "skinnepakker" kan kontaktkrokene leveres med lengre skruer.