Melbye - Krympeflak 100/30 SRMAHV - 1166632
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Krympemansjett
Indre diameter før krymping - 100 mm
Indre diameter etter krymping - 30 mm
Lengde - 1000 mm
Forsterket konstruksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008288
Elnummer
1166632
Leverandørens varenummer
1166632
Typebeskrivelse
Reparasjonsmuffe krymp, med gl
Modell / utførelse:
Krympemansjett
Indre diameter før krymping:
100 mm
Indre diameter etter krymping:
30 mm
Lengde:
1000 mm
Forsterket konstruksjon:
nei
Veggtykkelse:
2,3 mm
Halogenfri:
Ja
Krympe reparasjonsmuffe til skjøting av kabel eller reparasjon av mantelskader på kabel. Benyttes på alle spenningsnivåer. Innvendig belagt med lim. Lukkes med glidelåsskinne. Halogenfri UV-bestandig


