Melbye - Krympeskjøt 4X16-25mm² SS-24 - 1166682

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeskjøt 4X16-25mm² SS-24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 16...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701008646

Elnummer

1166682

Leverandørens varenummer

1166682

Typebeskrivelse

Kabelskjøt - 1 kV krymp, 4-led

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

16...25 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Halogenfri Settene inneholder: Ytterslange, 4 stk. fasehylser,smergelpapir, renseserviett og bruksanvisning. For plastisolert sektor/flertrådet/solid kabel, som f.eks.: TFXP,PFXP,TFXP-PFSP,TFXP-TFSP Kan også brukes som overgangsskjøt3-leder til 4-led