Melbye - Krympeskjøt 2-3X1,5-2,5mm² SS-00 - 1166612

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeskjøt 2-3X1,5-2,5mm² SS-00

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 3

  • Nominellt ledertverrsnitt - 1,5...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701008134

Elnummer

1166612

Leverandørens varenummer

1166612

Typebeskrivelse

Kabelskjøt - 1 kV krymp, 3-led

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

3

Nominellt ledertverrsnitt:

1,5...2,5 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Halogenfri Settene inneholder: Ytterslange, 3 stk. fasehylser, fortinnet kobbernett, smergelpapir, renseserviett og bruksanvisning. For plastisolert sektor/flertrådet/solid kabel, som f.eks.: PFSP, TFSP