Melbye - Krympeskjøt 3X16-50mm² SSM-3 - 1166603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 16...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008073
Elnummer
1166603
Leverandørens varenummer
1166603
Typebeskrivelse
"Kabelskjøt - 1 kV, krymp,""el
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
16...50 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja
For plastisolert kabel, som for eksempel: PFSP, TFSP. Halogenfri.


