Melbye - Krympeskjøt 4X16-50mm² SSM-44 - 1166694

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeskjøt 4X16-50mm² SSM-44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 16...50 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701008721

Elnummer

1166694

Leverandørens varenummer

1166694

Typebeskrivelse

"Kabelskjøt - 1 kV krymp, ""el

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

16...50 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

Krympeskjøt som inneholder faseslanger, mellomslange, ytterslange, smergelpapir, renseserviett og montasjeveiledning.

For plastisolert kabel, som for eksempel: PFXP, TFXP,PFSP-TFXP. Brukes også som overgang. Halogenfri.