Melbye - Krympeskjøt 7-10X1,5-2,5 SMH-7/10 - 1166570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 10
Nominellt ledertverrsnitt - 1,5...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007816
Elnummer
1166570
Leverandørens varenummer
1166570
Typebeskrivelse
Kabelskjøt - 1 kV krymp, for m
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
10
Nominellt ledertverrsnitt:
1,5...2,5 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Press / crimp forbindelse
Halogenfri:
Ja