Melbye - Krympeskjøt m/mekaniske skjøtehylser 3X16-25mm² MPC-2 - 1167417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 3
Nominellt ledertverrsnitt - 6...25 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008882
Elnummer
1167417
Leverandørens varenummer
1167417
Typebeskrivelse
Kabelskjøt - 1 kV med skruhyls
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
3
Nominellt ledertverrsnitt:
6...25 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
Ja