Melbye - Krympeslange Blå 39-12mm - 1834871

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange Blå 39-12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 39 mm

  • Indre diameter etter krymping - 13 mm

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 30 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701011745

Elnummer

1834871

Leverandørens varenummer

1834871

Typebeskrivelse

Krympeslange - Tynnvegget uten

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

39 mm

Indre diameter etter krymping:

13 mm

Farge:

Blå

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

1,1 mm

Lengde:

30 m

Driftstemperaturområde:

-55...125 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Type: CPX 300 og SR1F Krympeevne: 3:1 og 2:1 Temperaturområde: -55 - +125ºC Materiale: Polyolefin Selvslukkende