Melbye - Krympeslange Blå 50-25mm - 1834872

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange Blå 50-25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 50 mm

  • Indre diameter etter krymping - 25 mm

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 30 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701011752

Elnummer

1834872

Leverandørens varenummer

1834872

Typebeskrivelse

Krympeslange - Tynnvegget uten

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

50 mm

Indre diameter etter krymping:

25 mm

Farge:

Blå

Krympeforhold:

2:1

Veggtykkelse etter krymping:

1,14 mm

Lengde:

30 m

Driftstemperaturområde:

-55...125 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Type: CPX 300 og SR1F Krympeevne: 3:1 og 2:1 Temperaturområde: -55 - +125ºC Materiale: Polyolefin Selvslukkende