Melbye - Krympeslange klar 9/3 mm 5m spoleboks tynnvegget u/lim - 1835639

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange klar 9/3 mm 5m spoleboks tynnvegget u/lim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 9 mm

  • Indre diameter etter krymping - 3 mm

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701013480

Elnummer

1835639

Leverandørens varenummer

1835639

Typebeskrivelse

Krympeslange - Tynnvegget uten

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

9 mm

Indre diameter etter krymping:

3 mm

Farge:

Fargeløs

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

0,75 mm

Lengde:

5 m

Driftstemperaturområde:

-55...125 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Type: CPX 300 Temperaturområde: -55 - +125ºC Materiale: Polyolefin Selvslukkende