Melbye - Krympeslange m/lim Sort 24-8mm - 1835675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 24 mm
Indre diameter etter krymping - 8 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701066318
Elnummer
1835675
Leverandørens varenummer
1835675
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tynnvegget med
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
24 mm
Indre diameter etter krymping:
8 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
1 mm
Lengde:
1,5 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja