Melbye - Krympeslange Rød 3-1mm - 1834834
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701011530
Elnummer
1834834
Leverandørens varenummer
1834834
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tynnvegget uten
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Rød
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,55 mm
Lengde:
50 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Meget fleksibel krympeslange av polyolefin.