Melbye - Krympeslange Sort 19-6mm spoleboks 3m - 1835605

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange Sort 19-6mm spoleboks 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 18 mm

  • Indre diameter etter krymping - 6 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 3 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701013220

Elnummer

1835605

Leverandørens varenummer

1835605

Typebeskrivelse

Krympeslange - Tynnvegget uten

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

18 mm

Indre diameter etter krymping:

6 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

0,8 mm

Lengde:

3 m

Driftstemperaturområde:

-55...125 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Type: CPX 300 Temperaturområde: -55 - +125ºC Materiale: Polyolefin Selvslukkende