Melbye - Krympeslange Sort 6,4-3,2mm - 1834805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6,4 mm
Indre diameter etter krymping - 3,2 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701011394
Elnummer
1834805
Leverandørens varenummer
1834805
Typebeskrivelse
Krympeslange - Uten lim, sort
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6,4 mm
Indre diameter etter krymping:
3,2 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
2:1
Lengde:
75000 m
Driftstemperaturområde:
-55...125 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja